{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dentado abreviatura | STEEL | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | G1225 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 70 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547100 G1225 | |
Número del fabricante | 4007220937082 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango Dentado STEEL − basto, MD, Tipo: G1225 |
a petición
En stock
590 piezas en stock
US $ 51.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
US $ 74.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
US $ 81.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco de punta | Arco de punta | Arco de punta | Arco en punta |
Longitud total | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ del cabezal | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Material de corte | MD | MD | HM AlCrN | HD AlTiN |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |