{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dentado abreviatura | STEEL | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | G0820 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547100 G0820 | |
Número del fabricante | 4007220936993 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango Dentado STEEL − basto, MD, Tipo: G0820 |
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 48.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 51.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 56.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 61.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco de punta | Arco de punta | Arco en punta | Arco de punta | Arco en punta |
Longitud total | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | HM AlCrN | HD AlTiN |
Dentado abreviatura | STEEL | Acero Z | INOX | Acero Z | INOX |
Grado de finura de dentado | basto | basto | grueso | basto | grueso |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Longitud de cabeza | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |