{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | E0610 | |
Descripción de la forma | Gota | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 10 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540750 E0610 | |
EAN / GTIN | 4045197967336 | |
Número del fabricante | 540750 E0610 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz E0610
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 22.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 32.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Gota | Gota |
Longitud total | 50 | 50 |
Material de corte | MD | MD |
Grado de finura de dentado | medio | medio |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | Dentado desigual |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Longitud de cabeza | 10 | 10 |