{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | A0820 | |
Descripción de la forma | Cilindro sin dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 19 mm | |
Longitud total | 64 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540750 A0820 | |
EAN / GTIN | 4045197723376 | |
Número del fabricante | 540750 A0820 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz A0820
a petición
En stock
214 piezas en stock
US $ 30.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 45.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 49.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
US $ 44.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 64 | 60 | 60 | 60 |
⌀ del cabezal | 8 | 8 | 8 | 8 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z5 | Dentado Z FINE | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 19 | 20 | 20 | 20 |