{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | C0616 | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 18 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540750 C0616 | |
EAN / GTIN | 4045197723505 | |
Número del fabricante | 540750 C0616 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz C0616
a petición
En stock
339 piezas en stock
US $ 25.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 58.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | C0616 | Esferocilíndrico |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | Esferocilíndrica |
Longitud total | 50 | 216 |
Dentado abreviatura | Z7 | Z7 |
Grado de finura de dentado | medio | medio |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | con dentado cruzado |
⌀ de mango | 6 | 6 |