{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Material de corte | HM | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 9 mm | |
Longitud total | 209 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540355 D1009 | |
EAN / GTIN | 4067263736844 | |
Número del fabricante | 540355 D1009 |