{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Material de corte | HM | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 7 mm | |
Longitud total | 207 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540355 D0807 | |
EAN / GTIN | 4067263736837 | |
Número del fabricante | 540355 D0807 |