{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Material de corte | HM | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 5 mm | |
Longitud total | 205 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540355 D0605 | |
EAN / GTIN | 4067263736820 | |
Número del fabricante | 540355 D0605 |