Lima para torno corte 2 (semifino) 250 mm

Número de artículo: 518200 250
Descuento
30.54 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock
  • Forma: H
  • Norma: DIN 7261

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma H
Sección transversal 25 × 6,3 mm
Longitud sin cola 250 mm
Norma DIN 7261
Tipo de producto Lima para torno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 518200 250
EAN / GTIN 4009215007527
Número del fabricante 16132520

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas terminadas tienen una forma de dientes ideal determinada según cada tipo de lima. Estas limas especiales garantizan superficies limadas planas. Las limas especiales se fabrican con máquinas automáticas de precisión. Garantizan un gran rendimiento de la lima y una larga duración.
Picada por 2 lados con corte único (evacuación de viruta mejorada).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos