Mango de lima ergonómico 2K, Longitud total: 120mm

Número de artículo: 519600 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
559 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 120 mm
Material del mango Plástico de 2 componentes
Adecuado para la longitud de lima 200 mm - 350 mm
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 519600 120
EAN / GTIN 4045197890351
Número del fabricante 519600 120

Descripción

Ejecución:

Mango para limas ergonómico de 2 componentes con orificio para enganche y práctico clip para el código de colores (rojo, verde, amarillo) para la identificación individual de, por ejemplo, el tamaño de lima. La estructura superficial antideslizante y la forma adaptada de la palma de la mano garantizan una transmisión de fuerza a prueba de fatiga óptima también con manos húmedas y aceitosas. Las piezas de reducción utilizables por ambos lados garantizan una sujeción segura de todas las espigas.

Aplicación:

Para todas las limas de taller, para llaves y de precisión.

Volumen de suministro:

Mango de lima, incluye 1 clip de código de colores en rojo, verde y amarillo.