Cardas, Longitud de corte L3× ancho L1: 100X25mm

Número de artículo: 576000 100X25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
786 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de corte L3× ancho L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Acero
Longitud total L 210 mm
Anchura de los filamentos L1 25 mm
Longitud de trabajo L3 100 mm
Longitud de guarnición H1 8 mm
Tipo de producto Cardas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 576000 100X25
EAN / GTIN 4017359074831
Número del fabricante 03710042

Descripción

Ejecución:

Guarnición (cinta de carda) de alambre de acero.

Aplicación:

Para la limpieza de superficies estriadas, tales como limas o similares.