{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | F | |
Descripción de la forma | redondo | |
Superficies de lima | Picada por todos los lados | |
Diámetro | 6.3 mm | |
Longitud sin cola | 150 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norm | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 514200 150 | |
EAN / GTIN | 4009215017861 | |
Número del fabricante | 31621520 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Lima redonda 150 mm
a petición
En stock
252 piezas en stock
US $ 6.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
744 piezas en stock
US $ 4.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | Picada por todos los lados | Picada por todos los lados |
Corte | 2 | 3 |
incl. mango lima | no | no |
Longitud sin cola | 150 | 150 |
Norm | DIN 7261 | DIN 7261 |
Diámetro | 6.3 | 5.5 |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller |