Lima redonda 100 mm

Número de artículo: 514200 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA
  • Forma: F
  • Descripción de la forma: redondo
  • Norma: DIN 7261

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Corte 2
    Tipo de corte Semifino
    Forma F
    Descripción de la forma redondo
    Superficies de lima Picada por todos los lados
    Diámetro 4 mm
    Longitud sin cola 100 mm
    incl. mango lima no
    Norma DIN 7261
    Tipo de producto Lima de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 514200 100
    EAN / GTIN 4009215017809
    Número del fabricante 31621020

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     

    Descripción

    Ejecución:

    Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
    Con corte de caras; salida semiroma.

    Aplicación:

    Las limas de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

    Norma:

    DIN 7261 forma F

    Nota:

    Variante de lima con mango disponible en n.° 514201.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra