{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 1 | |
Tipo de corte | Basto | |
Forma | F | |
Descripción de la forma | redondo | |
Superficies de lima | Picada por todos los lados | |
Diámetro | 9.2 mm | |
Longitud sin cola | 250 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norm | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 514100 250 | |
EAN / GTIN | 4009215017915 | |
Número del fabricante | 31622510 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima redonda 250 mm
a petición
En stock
108 piezas en stock
US $ 9.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
482 piezas en stock
US $ 6.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | Picada por todos los lados | Picada por todos los lados |
Forma | F | F |
Descripción de la forma | redondo | redondo |
Corte | 1 | 2 |
incl. mango lima | no | no |
Longitud sin cola | 250 | 250 |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller |