{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | D | |
Descripción de la forma | cuadrada salida semiroma | |
Superficies de lima | 4 | |
Anchura | 8 mm | |
Longitud sin cola | 200 mm | |
incl. mango lima | sí | |
Norm | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 512201 200 | |
EAN / GTIN | 4009215190656 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima cuadrada con mango de 2 componentes 200 mm
a petición
En stock
74 piezas en stock
US $ 11.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
274 piezas en stock
US $ 5.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | 4 | 4 |
Forma | D | D |
Descripción de la forma | cuadrada salida semiroma | cuadrada salida semiroma |
Tipo de corte | Semifino | 2 |
incl. mango lima | sí | no |
Longitud sin cola | 200 | 200 |
Norm | DIN 7261 | DIN 7261 |