{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | D | |
Descripción de la forma | cuadrada salida semiroma | |
Superficies de lima | 4 | |
Anchura | 10 mm | |
Longitud sin cola | 250 mm | |
incl. mango lima | sí | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 512201 250 | |
EAN / GTIN | 4009215190663 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Lima cuadrada con mango de 2 componentes, Corte 2 (semifino), Longitud sin cola: 250mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 15.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
783 piezas en stock
US $ 7.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 10 mm | 9 mm |
Superficies de lima | 4 | 4 |
Tipo de corte | Semifino | 2 |
incl. mango lima | sí | no |
Longitud sin cola | 250 mm | 250 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller |