{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
medida nominal | 7 mm | |
Clase de tolerancia | 2 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 481070 7 | |
EAN / GTIN | 4045197210463 | |
Número del fabricante | 481070 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 2, medida nominal: 7mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
97 piezas en stock
97 pieces available in 9-12 working days
US $ 22.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
5 piezas en stock
5 pieces available in 9-12 working days
US $ 79.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
226 piezas en stock
226 pieces available in 9-12 working days
US $ 38.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
87 piezas en stock
87 pieces available in 9-12 working days
US $ 51.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
medida nominal | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Clase de tolerancia | 2 | 0 | 1 | 1 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |