{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
medida nominal | 400 mm | |
Clase de tolerancia | 2 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 481070 400 | |
EAN / GTIN | 4045197210623 | |
Número del fabricante | 481070 400 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 2 400 mm
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 384.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 969.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
US $ 722.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
medida nominal | 400 | ||
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Clase de tolerancia | 2 | 0 | 1 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |