{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
medida nominal | 1.3 mm | |
Clase de tolerancia | 2 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 481070 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197210340 | |
Número del fabricante | 481070 1,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 2, medida nominal: 1,3mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
98 piezas en stock
98 pieces available in 9-12 working days
US $ 22.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
7 piezas en stock
7 pieces available in 9-12 working days
US $ 75.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
54 piezas en stock
54 pieces available in 9-12 working days
US $ 38.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
39 piezas en stock
39 pieces available in 9-12 working days
US $ 49.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
medida nominal | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Clase de tolerancia | 2 | 0 | 1 | 1 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |