Pareja de prismas 250X85 mm

Número de artículo: 446650 250X85
Establecer precio 2 Unidad (471.26 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de eje 5 mm - 100 mm
Todas las piezas templado
Longitud 250 mm
Anchura 85 mm
Altura 70 mm
Peso por unidad 8.6 kg
Tipo de producto Prisma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 446650 250X85
EAN / GTIN 4045197204998
Número del fabricante 446650 250X85

Descripción

Ejecución:

Ejecución de precisión, templada, de acero. Rectificado con precisión por pares, ángulo prismático de 90°. Tolerancia de planeidad y paralelismo 0,004 mm.