Pareja de prismas 100X47 mm

Número de artículo: 446650 100X47
Establecer precio 2 Unidad (177.00 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de eje 5 mm - 55 mm
Todas las piezas templado
Longitud 100 mm
Anchura 47 mm
Altura 40 mm
Peso por unidad 1.1 kg
Tipo de producto Prisma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 446650 100X47
EAN / GTIN 4045197204967
Número del fabricante 446650 100X47

Descripción

Ejecución:

Ejecución de precisión, templada, de acero. Rectificado con precisión por pares, ángulo prismático de 90°. Tolerancia de planeidad y paralelismo 0,004 mm.