Pareja de prismas 200X65 mm

Número de artículo: 446650 200X65
Establecer precio 2 Unidad (345.15 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de eje 5 mm - 75 mm
Todas las piezas templado
Longitud 200 mm
Anchura 65 mm
Altura 55 mm
Peso por unidad 4.25 kg
Tipo de producto Prisma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 446650 200X65
EAN / GTIN 4045197204981
Número del fabricante 446650 200X65

Descripción

Ejecución:

Ejecución de precisión, templada, de acero. Rectificado con precisión por pares, ángulo prismático de 90°. Tolerancia de planeidad y paralelismo 0,004 mm.