Calibre de alturas con gramil, Altura de trazado: 600mm

Número de artículo: 445152 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 118.73 /piezas
  • US $ 147.26 /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de trazado (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Altura de trazado 600 mm
Lectura 0.005 mm
Límite de error 0.05 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Vida útil de la batería aprox. 3,500 h
Técnica de medición digital
Superficie de pie longitud 180 mm
Superficie de pie anchura 120 mm
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 445152 600
EAN / GTIN 4946368583334
Número del fabricante 192-614-10

Descripción

Ejecución:

Lectura directa por indicador digital claramente perceptible. Accionados por pila con un consumo de corriente muy reducido.
Botón de valor de espera:
pulsando el botón se puede mantener el resultado de medición. Todas las piezas importantes están templadas. Elevada estabilidad gracias a dos columnas de medición templadas dispuestas en paralelo, con superficies dentadas fresadas en la parte interior (tam. 1000 con 3 columnas de medición).
2 valores de preajuste permiten guardar las referencias (por ejemplo, placas de roca dura y pieza de trabajo).
Trazador refrentado con metal duro. Pie robusto con superficie de apoyo templada y lapeada. En la parte trasera de la carcasa del indicador se encuentra una manivela para el ajuste rápido y una moleta para el ajuste preciso.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357, 1 tapa de cubierta, 1 trazador MD n.º 443510.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 445180 para asiento de relojes comparadores e instrumentos de medición de palanca sensitiva, calibre de centrado n.º 445250, transportador de ángulos n.º 453500, soporte n.º 453520 y cable de datos n.º 497080.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Calibre de alturas con gramil, Altura de trazado: 600mm

Calibre de alturas con gramil, Altura de trazado: 600mm

a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 2,316.22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock
US $ 1,188.85
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 1,438.65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Lectura 0.005 mm 0.01 mm 0.01 mm
Cantidad de pilas contenidas 1 1 1
Suministro de energía con pilas con pilas con pilas
Límite de error 0.05 mm 0.07 mm 0.05 mm
Superficie de pie longitud 180 mm 180 mm 165 mm
Superficie de pie anchura 120 mm 120 mm 110 mm
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital Calibre de alturas con gramil digital Calibre de alturas con gramil digital