Calibre de alturas con gramil 600 mm

Número de artículo: 443850 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 114.13 /piezas
a petición
En stock
34 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Altura de trazado 600 mm
Lectura 0.01 mm
Lectura 0.0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0.07 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Sección transversal de columna de medición 30,9×10,7 mm
Técnica de medición digital
Superficie de pie longitud 180 mm
Superficie de pie anchura 120 mm
Peso 3.4 kg
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 443850 600
EAN / GTIN 4045197204752

Descripción

Ejecución:

Calibre de alturas con gramil digital con ajuste preciso. Pie resistente con superficie de apoyo rectificada.
Indicador LCD claramente legible. Trazador refrentado de metal duro.

Función:

Puesta a cero en cualquier posición.
Función de valor de espera (HOLD).
ABS / INC / TOL y SET.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. 357, 1 trazador equipado con plaquitas de metal duro n.º 443851.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos