{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Altura de trazado | 1,000 mm | |
Lectura | 0.005 mm | |
Límite de error | 0.07 mm | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Vida útil de la batería aprox. | 3,500 h | |
Técnica de medición | digital | |
Superficie de pie longitud | 250 mm | |
Superficie de pie anchura | 150 mm | |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital |
Número de artículo | 445152 1000 | |
EAN / GTIN | 4946368583341 | |
Número del fabricante | 192-615-10 |