{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 6 mm - 8 mm | |
Lectura | 0.002 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0.004 mm | |
Medida a | 1.9 mm | |
Profundidad de medición estándar | 58 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 121 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428500 6-8 | |
EAN / GTIN | 5051102212407 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores XT 6-8 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 694.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
US $ 482.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0.002 | 0.001 |
Límite de error | 0.004 | 0.004 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica |
Profundidad de medición estándar | 58 | 54 |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |