Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 6-8mm

Número de artículo: 428990 6-8
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 132.84 /piezas
  • US $ 93.57 /piezas
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
95 piezas en stock 95 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 6 mm - 8 mm
Lectura 0.001 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0.004 mm
Medida a 1.5 mm
Profundidad de medición estándar 54 mm
Profundidad de medición con prolongación 154 mm
Técnica de medición analógico
⌀ anillo de comprobación 6 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 428990 6-8
EAN / GTIN 4045197276315
Número del fabricante 428990 6-8
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de ⌀ 12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de ⌀ 12 MD).

Volumen de suministro:

Incluido anillo de comprobación (para ajuste) y prolongación.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428993, anillos de comprobación n.º 484030.