{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 250 mm - 275 mm | |
Lectura | 0.005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0.009 mm | |
Medida a | 0.5 mm | |
Profundidad de medición estándar | 115 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 265 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428500 250-275 | |
EAN / GTIN | 5051102083205 |