{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Lectura | 0.01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,003 mm | |
⌀ de varilla | 8 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
⌀ de vástago de asiento | 12 mm | |
Longitud de vástago de asiento | 10 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 125 mm | |
Tipo de producto | Cabeza micrométrica |
Número de artículo | 426200 0-25/F | |
EAN / GTIN | 4946368023151 | |
Número del fabricante | 153-201 |