{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición (recorrido de medición) | 0 mm - 13 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,002 mm | |
⌀ de varilla | 5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 13 mm | |
⌀ de vástago de asiento | 9.5 mm | |
Longitud de vástago de asiento | 9.5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 58.5 mm | |
Tipo de producto | Cabeza micrométrica |
Número de artículo | 426200 0-13 | |
EAN / GTIN | 4946368861616 | |
Número del fabricante | 148-104 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cabeza micrométrica 0-13 mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
US $ 100.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
733 piezas en stock
US $ 78.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de vástago de asiento | 9.5 mm | 9.5 mm |
⌀ de tambor de medición | 13 mm | 13 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ de varilla | 5 mm | 5 mm |
Capacidad de medición (recorrido de medición) | 0 mm - 13 mm | 0 mm - 13 mm |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Cabeza micrométrica | Cabeza micrométrica |