Cabeza micrométrica, Capacidad de medición (recorrido de medición): 0-25mm

Número de artículo: 426200 0-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 40.34 /piezas
  • US $ 104.00 /piezas
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
23 piezas en stock 23 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (recorrido de medición) (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición (recorrido de medición) 0 mm - 25 mm
Lectura 0.01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,002 mm
⌀ de varilla 6.35 mm
⌀ de tambor de medición 18 mm
⌀ de vástago de asiento 10 mm
Longitud de vástago de asiento 15 mm
Técnica de medición analógico
Longitud total 109 mm
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 426200 0-25
EAN / GTIN 4946368021898
Número del fabricante 150-192

Descripción

Ejecución:

Husillo completamente templado y tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.
Husillo giratorio, con superficie de contacto de metal duro y carraca.

Aplicación:

Para el montaje en máquinas, aparatos, dispositivos, sistemas de medida, etc. Como tope de mesa de medida ajustable.

Nota:

Tamaños especiales a petición.