{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cono | 500 mm | |
Altura | 92 mm | |
Tolerancia de altura | +0,5 / -2 mm | |
⌀ de núcleo no magnético | 60 mm | |
⌀ de perforación máximo | 58 mm | |
⌀ del círculo de agujeros | 360 / 440 mm | |
⌀ de rosca | 8×M8 | |
Peso | 144 kg | |
Fuerza de retención nominal | 150 N/cm2 | |
⌀ de centrado | 200 mm | |
Profundidad de centraje | 8 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción magnético |
Número de artículo | 380810 500 | |
EAN / GTIN | 2050002040304 | |
Número del fabricante | 244.06-500 |