{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cono | 150 mm | |
Altura | 57 mm | |
Tolerancia de altura | +0,5 / -2 mm | |
⌀ de núcleo no magnético | 20 mm | |
⌀ de perforación máximo | 24 mm | |
⌀ del círculo de agujeros | 80 / 120 mm | |
⌀ de rosca | 8×M6 | |
Peso | 6.5 kg | |
Fuerza de retención nominal | 100 N/cm2 | |
⌀ de centrado | 50 mm | |
Profundidad de centraje | 5 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción magnético |
Número de artículo | 380810 150 | |
EAN / GTIN | 4045197310910 | |
Número del fabricante | 244.06-150 |