{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cono | 300 mm | |
Altura | 73 mm | |
Tolerancia de altura | +0,5 / -2 mm | |
⌀ de núcleo no magnético | 40 mm | |
⌀ de perforación máximo | 58 mm | |
⌀ del círculo de agujeros | 180 / 260 mm | |
⌀ de rosca | 8×M8 | |
Peso | 30 kg | |
Fuerza de retención nominal | 150 N/cm2 | |
⌀ de centrado | 150 mm | |
Profundidad de centraje | 6 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción magnético |
Número de artículo | 380810 300 | |
EAN / GTIN | 4045197310941 | |
Número del fabricante | 244.06-300 |