{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 4 | |
Fuerza de apriete máxima | 75 kN | |
A | 51 mm | |
A2 | 34 mm | |
H1 | 0 mm - 100 mm | |
Altura H2 | 31 mm | |
B2 | 70 mm | |
L | 235 mm | |
Anchura de ranura en T | 20 / 22 / 24 / 28 mm | |
Tipo de producto | Brida de sujeción |
Número de artículo | 370115 4 | |
Número del fabricante | 79913 |