{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 3 | |
Fuerza de apriete máxima | 60 kN | |
A | 42 mm | |
A2 | 27 mm | |
H1 | 0 mm - 80 mm | |
Altura H2 | 30 mm | |
B2 | 62 mm | |
L | 187 mm | |
Anchura de ranura en T | 16 / 18 / 20 / 22 mm | |
Tipo de producto | Brida de sujeción |
Número de artículo | 370115 3 | |
Número del fabricante | 79855 |