{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 1 | |
Fuerza de apriete máxima | 30 kN | |
A | 27 mm | |
A2 | 17 mm | |
H1 | 0 mm - 55 mm | |
Altura H2 | 18 mm | |
B2 | 44 mm | |
L | 115 mm | |
Anchura de ranura en T | 10 / 12 /14 mm | |
Tipo de producto | Brida de sujeción |
Número de artículo | 370115 1 | |
Número del fabricante | 79756 |