{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
H1 | 83 mm | |
Altura H2 | 20 mm | |
B | 20 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 12,5 mm | |
Fmáx. | 20.2 kN | |
Tipo de producto | Gancho de sujeción |
Número de artículo | 370076 4 | |
EAN / GTIN | 4059245030859 |