{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
H1 | 52 mm | |
Altura H2 | 12 mm | |
B | 15 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
⌀ D3 | 8,5 mm | |
Fmáx. | 8.8 kN | |
Tipo de producto | Gancho de sujeción |
Número de artículo | 370076 2 | |
EAN / GTIN | 4059245030835 |