{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
H1 | 66 mm | |
Altura H2 | 16 mm | |
B | 17 mm | |
⌀ D | 25 mm | |
⌀ D1 | 14 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 10,5 mm | |
Fmáx. | 13.9 kN | |
Tipo de producto | Gancho de sujeción |
Número de artículo | 370076 3 | |
EAN / GTIN | 4059245030842 |