{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | M 8 | |
H1 | 45 mm - 55 mm | |
Altura H2 | 14 mm | |
Longitud 1 | 30 mm | |
Fmáx. | 6.7 kN | |
Par máximo | 20 Nm | |
Rosca M | M8 | |
Tipo de producto | Gancho de sujeción |
Número de artículo | 370070 6 | |
EAN / GTIN | 2050001887856 | |
Número del fabricante | K0015.08130 |