{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 4 | |
H1 | 45 mm - 55 mm | |
Altura H2 | 14 mm | |
Longitud 1 | 20 mm | |
Fmáx. | 7.9 kN | |
Par máximo | 20 Nm | |
Rosca M | M8 | |
Tipo de producto | Gancho de sujeción |
Número de artículo | 370070 4 | |
EAN / GTIN | 2050001887719 | |
Número del fabricante | K0015.08120 |