{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 2 | |
H1 | 35 mm - 45 mm | |
Altura H2 | 14 mm | |
Longitud 1 | 25 mm | |
Fmáx. | 7.3 kN | |
Par máximo | 20 Nm | |
Rosca M | M8 | |
Tipo de producto | Gancho de sujeción |
Número de artículo | 370070 2 | |
EAN / GTIN | 2050001882677 | |
Número del fabricante | K0015.08025 |