{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M16 | |
Disco hexagonal SW | 30 mm | |
Tornillo con hexágono interior SW1 | 12 mm | |
SW2 | 6 mm | |
Carrera de excéntrica S1 | 2.5 mm | |
Altura del disco H | 12.7 mm | |
Longitud L | 44.3 mm | |
Fuerza de sujeción | 27 kN | |
Par de apriete máximo | 135 Nm | |
Par de apriete máximo tornillo de bloqueo | 55 Nm | |
Tipo de producto | Pinza de sujeción de excéntrica |
Número de artículo | 370009 22 | |
EAN / GTIN | 4046368509362 | |
Número del fabricante | 50436 |