{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M6 | |
Disco hexagonal SW | 16 mm | |
Tornillo con hexágono interior SW1 | 4 mm | |
SW2 | 3 mm | |
Carrera de excéntrica S1 | 1 mm | |
Altura del disco H | 4.8 mm | |
Longitud L | 23.2 mm | |
Fuerza de sujeción | 3.4 kN | |
Par de apriete máximo | 8.5 Nm | |
Par de apriete máximo tornillo de bloqueo | 7.7 Nm | |
Tipo de producto | Pinza de sujeción de excéntrica |
Número de artículo | 370009 10 | |
EAN / GTIN | 4046368509249 | |
Número del fabricante | 50424 |