{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M10 | |
Disco hexagonal SW | 21 mm | |
Tornillo con hexágono interior SW1 | 7 mm | |
SW2 | 5 mm | |
Carrera de excéntrica S1 | 1.6 mm | |
Altura del disco H | 6.4 mm | |
Longitud L | 30.5 mm | |
Fuerza de sujeción | 9 kN | |
Par de apriete máximo | 28 Nm | |
Par de apriete máximo tornillo de bloqueo | 35 Nm | |
Tipo de producto | Pinza de sujeción de excéntrica |
Número de artículo | 370009 14 | |
EAN / GTIN | 4046368509287 | |
Número del fabricante | 50428 |