Prolongación de husillo 200 mm

Número de artículo: 361120 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
75 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
⌀ exterior D 34 mm
SW2 30
Longitud L 211.9 mm
Adecuado para el código de color Xpent1-2
Tipo de producto Husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361120 200
EAN / GTIN 4045197809339
Número del fabricante 361120 200

Descripción

Ejecución:

El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123361137.

Idóneo para:

Husillo n.º 361119.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra