Prolongación de husillo 160 mm

Número de artículo: 361120 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
⌀ exterior D 30 mm
SW2 27
Longitud L 170.4 mm
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361120 160
EAN / GTIN 4045197849007
Número del fabricante 361120 160

Descripción

Ejecución:

El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123361137.

Idóneo para:

Husillo n.º 361119.