{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | NC8 | |
Tipo | 125 | |
Ejecución | Sistema de sujeción de punto cero | |
Fuerza de apriete máxima | 40 kN | |
Peso | 43 kg | |
Longitud total L | 615 mm | |
Longitud cuerpo base a | 530 mm | |
Anchura de alma B1 −0,05 | 126 mm | |
Gama de sujeción b | 0 mm - 314 mm | |
Altura del cuerpo base c −0,02 | 100 mm | |
Gama de sujeción d | 87 mm - 445 mm | |
Altura de bocas C | 39.5 mm | |
Ranura longitudinal l H7 | 20 mm | |
m | 278 mm | |
Ranura transversal n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 216 mm | |
t | 144 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | NC8 | |
Número de roscas para el tope de la pieza | 7 | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 360405 125L | |
EAN / GTIN | 4250364403375 | |
Número del fabricante | 6921918010055 |