{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | NC8 | |
Tipo | 160 | |
Ejecución | Sistema de sujeción de punto cero | |
Fuerza de apriete máxima | 60 kN | |
Peso | 56 kg | |
Longitud total L | 615 mm | |
Longitud cuerpo base a | 530 mm | |
Anchura de alma B1 −0,05 | 164 mm | |
Gama de sujeción b | 0 mm - 246 mm | |
Altura del cuerpo base c −0,02 | 115 mm | |
Gama de sujeción d | 189 mm - 435 mm | |
Altura de bocas C | 49.8 mm | |
Ranura longitudinal l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Ranura transversal n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | NC8 | |
Número de roscas para el tope de la pieza | 5 | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 360405 160 | |
EAN / GTIN | 4250364403405 | |
Número del fabricante | 6921928000055 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Tensor de alta presión CN NC8 160
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 6,215.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 6,224.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 4,542.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores para los accesorios adecuados | NC8 | HiPo | HOLEX NC |
Peso | 56 | 65 | 67 |
Longitud cuerpo base a | 530 | 560 | 530 |
Gama de sujeción b | 0 ;246 | 17 ;263 | 0 ;245 |
Fuerza de apriete máxima | 60 | 60 | 60 |
t | 164 | 164 | 70 |
Serie | NC8 | HiPoClamp | HOLEX NC |